仕様●ブリッジ電源:DC10 V±0.3V、120 mA以内 (DC2.5 V、DC5 V切換可)●感度調整範囲:L:1 000倍、M:2 000倍、H:3000倍 各設定に対して 1/1〜1/4倍を調整●温度変化による影響:零点 ±0.2 μV/℃(入力換算)、感度 ±0.005 %F.S./℃●零点調整範囲:±0.6 mV/V●非直線性(電圧出力):0.005 %F.S.
質量(kg)約1.2 kg
出力±10 V、±20 mA (非アイソレーション)、
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49.5×138×173.6(突起含まず)
電源電圧(V)AC100 (許容可変範囲:AC90〜AC110 ) 50/60 Hz
出力電流(mA)DC4〜20 (非アイソレーション、電圧出力 DC0 V〜10 V時) 負荷抵抗 510 Ω以下、非直線性 0.05 %F.S.
使用温湿度範囲温度 -10 ℃〜50 ℃、湿度 85 %RH以下(結露なきこと)
消費電力(VA)約15
負荷抵抗500 Ω以上
応答周波数(Hz)1又は30(-12 dB/oct ベッセル型)、25 kHz(-3 dB)
RoHS指令(10物質対応)対応
入力範囲0.35 mV/V〜3.5 mV/V