仕様●ブリッジ電源:DC10 V±0.5V 120 mA以内 (DC2.5 V切換可) リモートセンシング機能付●温度変化による影響:零点 ±0.4 μV/℃、感度 ±0.003 %F.S./℃●荷重表示:荷重表示又は設定表示●表示回数:4 回/s(20 回/s、50 回/s切換可)●零点調整範囲:-0.1 mV/V〜2.4 mV/V
質量(g)約250(別売品含まず)
入力種類電圧
消費電力(W)最大約9 (DC24 Vにて)
電源電圧(V)DC24 (DC18〜36 )
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×130×25(部品面以外の突起部含まず)
表示範囲-1 000〜11 000 (×2,×5, ×10可)
外部制御機能ZERO、A/Z、A/Z OFF、HOLD、LOCK、SEL.1、SEL.2
使用温湿度範囲温度 -10 ℃〜50 ℃、湿度 85 %RH以下(結露なきこと)
A/Dサンプリングタイム100 回/s
出力信号オープンコレクター:RUN、ERROR
RoHS指令(10物質対応)対応
非直線性0.01 %F.S.
入力範囲0.2 mV/V〜3.1 mV/V入力にてF.S.設定可能 (ブリッジ電源 DC10 Vの時)
BCD出力BCD 5桁、パラレル出力、極性(POL.)付 (マイナスで出力ON、プラスで出力OFF)、P.C.(プリントコマンド)、OVR(オーバー)、ERROR(エラー)、以上オープンコレクター出力、V(ce)=DC30V、I(c)=DC20 mA MAX
状態表示RUN、A/Z、LOCK、HOLD、CHECK