仕様●コンパレーター機能:設定値:- 99 999〜99 999、設定数:S0、S1、S2、S3、S4 5点、コンパレータ変換回数:10 回/s、20 回/s、50 回/s、100 回/s、200 回/s 切換可、オープンコレクタ出力機能:S0、S1、S2、S3、S4 5点●ブリッジ電源:DC10 V±0.25V 120 mA以内 (DC5 V、2.5 V 切換可)リモートセンシング付●温度変化による影響:零点 ±0.2 μV/℃(入力換算、0.3mV/V〜3.1 mV/V入力にてF.S.設定時)、感度 ±0.0015 %F.S./℃ (入力換算、0.3 mV/V〜3.1 mV/V入力にてF.S.設定時)●表示回数:20 回/s(4 回/s、50 回/s、100 回/s切換可)●零点調整範囲:-2.5 mV/V〜2.5 mV/V
質量(kg)約1.2 kg(別売品含まず)
入力種類電圧
電源電圧(V)AC100 〜AC240 50/60Hz (許容可変範囲 AC85 〜AC264 )
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×208×140.7(突起部含まず)
表示範囲-9 999〜99 999
外部制御機能ZERO、A/Z、A/Z OFF、HOLD、LOCK
使用温湿度範囲温度 -10 ℃〜50 ℃、湿度 85 %RH以下(結露なきこと)
消費電力(VA)約16(別売品無し、AC100Vにて)、最大約19(別売品装着、AC100 V〜240 Vにて)
A/Dサンプリングタイム200 回/s (100 回/s、50 回/s、20 回/s、10 回/s切換可)
RoHS指令(10物質対応)対応
非直線性0.01 %F.S.
入力ノイズ±0.3 μVp-p以下 (デジタルフィルター、安定化フィルターデフォルト設定にて)
入力フィルター4 Hz (2 Hz、6 Hz、8 Hz、10 Hz切換可) (デジタルフィルター、安定化フィルター設定OFFにて)
入力範囲0.2 mV/V〜3.1 mV/V入力にてF.S.設定可能(ブリッジ電源 DC10 Vの時)