ロッキージュートツリーM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72785993 品番XV001602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900

花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。

用途プレーンなベースなので、一からオリジナルのクリスマススリースを作りたい方におすすめです 材質塩化ビニール、鉢/プラスチック、ジュート グリーン 本体質量(g)430 分類ミニツリー スワッグ 寸法(幅W×高さH)(cm)30×45
注意
※屋内装飾用として開発しておりますので、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする