仕様●ブリッジ電源:DC5 V±0.25V 120 mA以内 センシング機能付●判定表示:HI、OK、LO(OK:緑色蛍光表示管、HI、LO:橙色蛍光表示管)●小数点表示:表示無し、101、102、103切換可●温度による影響:零点 ±0.2 μV/℃、感度 ±0.0015 %F.S./℃ (入力感度0.2 μV/d以上にて校正時)●荷重表示:総重量又は正味重量表示●表示回数:5 回/s (15 回/s切換可)●零点調整範囲:±2.5 mV/V
質量(kg)約1.6 kg(別売品含まず)
入力種類電圧
電源電圧(V)AC100 (AC85 〜 AC110 ) 50/60 Hz
保護等級IP65相当 (付属のパネルマウントパッキンを装着して取付時のフロントパネルのみ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×96×165(突起部含まず)
入力感度0.2 μV/d以上 (d=最小目盛)
表示範囲-999 999〜999 999
使用温湿度範囲温度 -10 ℃〜40 ℃、湿度 85 %RH以下(結露なきこと)
消費電力(VA)約4
表示単位g、kg、t、lb切換可(緑色蛍光表示管)
A/Dサンプリングタイム15回/s
非直線性0.01 %F.S.
入力範囲-3.1 mV/V〜3.1 mV/V
状態表示累積、安定、固定風袋引、風袋引、総量、正味量、ゼロ点 (▼部点灯)