NMB デジタルシジケイ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72786195 品番CSD-904-15-43
参考基準価格(税別)¥100,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

はかりの用途に適してます。6000目量対応 (0.5μV/d入力以上で)
文字高22mmの大型蛍光表示管による明瞭な計測値表示
リニアライザ-内蔵 (最大3ポイント設定)
全ての接続をコネクタにて対応
JIS B7611-2:2009付属書C (環境試験レベルH)適合
保護等級:IP65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする