仕様●ヒステリシス:0.5 %R.O.●推奨印加電圧:5 V以下●零バランス:±0.2 mV/V●零点の温度影響:0.5 %R.O./10 ℃
質量(kg)約0.6
最高回転数(min-1[r.p.m])2000
回転数(min-1[r.p.m])常時使用:500
温度範囲(℃)許容:0 〜60
定格出力±1mV/V
保護等級IP40相当
繰返し性0.5 %R.O.
ケーブルΦ6.3、4芯シールド付3 m、片側コネクタ、片側Y型圧着端子付
絶縁抵抗500 MΩ以上(DC 50 V)(ブリッジ〜本体間)
非直線性0.5 %R.O.
許容過負荷120 %R.C.
定格容量(N)±50cm
誤差定格出力:±0.2mV/V
出力抵抗700 Ω±7 Ω
入力抵抗(Ω)700 ±7