NMB トルクヘンカンキ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72786317 品番TMBN-300NC
参考基準価格(税別)¥274,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

微小トルクの検出に適しています。
小型軽量

仕様●ヒステリシス:0.5 %R.O.●推奨印加電圧:5 V以下●零バランス:±0.2 mV/V●零点の温度影響:0.5 %R.O./10 ℃ 質量(kg)約0.6 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 回転数(min-1[r.p.m])常時使用:500 温度範囲(℃)許容:0 〜60 定格出力±1mV/V 保護等級IP40相当 繰返し性0.5 %R.O. ケーブルΦ6.3、4芯シールド付3 m、片側コネクタ、片側Y型圧着端子付 絶縁抵抗500 MΩ以上(DC 50 V)(ブリッジ〜本体間) 非直線性0.5 %R.O. 許容過負荷120 %R.C. 定格容量(N)±300cm 誤差定格出力:±0.2mV/V 出力抵抗700 Ω±7 Ω 入力抵抗(Ω)700 ±7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする