NMB トルクヘンカンキ

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●出力の温度影響:0.05 %LOAD/10℃●回転による零点の変動 (ノイズ)(%R.O.p-p):0.5●定格容量(kN・m):±2●検量精度:±0.05 %R.O. (高精度型:±0.03 %R.O.)、(非直線性、ヒステリシス、繰り返し性含む)●機械特性 曲げ固有振動数スラスト方向(KHz):3.846●機械特性 曲げ固有振動数ラジアル方向(KHz):6.897●機械特性 精度的 許容曲げ荷重(N):3000●零点の温度影響:0.05 %R.O./10℃ 注文コード72786360 品番TMHFB-2KNM
参考基準価格(税別)¥1,407,000 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

薄型フランジ・小径構造による省スペース構造/ベアリングレス構造による高回転/光伝送方式、 デジタル信号伝達による低ノイズ化仕様。
最高回転数:15,000 rpm
検量精度:±0.05% R.O.の高精度を達成(専用アンプ(CSA-562B)との組合せによる)
特許の光伝送方式によるデジタル信号伝達、高精度低ノイズを実現(USA 特許 PAT No.US6.472.656.B2、日本特許 第 3448738 号、第 3453654 号)
ステーター(アンテナ部)の分割構造採用により取り付け、取り外しが容易。

仕様●出力の温度影響:0.05 %LOAD/10℃●回転による零点の変動 (ノイズ)(%R.O.p-p):0.5●定格容量(kN・m):±2●検量精度:±0.05 %R.O. (高精度型:±0.03 %R.O.)、(非直線性、ヒステリシス、繰り返し性含む)●機械特性 曲げ固有振動数スラスト方向(KHz):3.846●機械特性 曲げ固有振動数ラジアル方向(KHz):6.897●機械特性 精度的 許容曲げ荷重(N):3000●零点の温度影響:0.05 %R.O./10℃ 材質(ステーター部)アルミニウム合金、 (ローター部)合金鋼 質量(kg)(ローター部)5.2、 (ステーター部)3 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 温度範囲(℃)許容:-10 〜60 保護等級IP54相当 ねじれ角(°)定格負荷時:0.032 定格出力電圧(V)±10 ねじり剛性(N・m/rad)3430k RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷240 %R.C. 限界過負荷400 %R.C. 固有振動数(kHz)ねじり:4.348 慣性モーメント(kg・cm2)238.5 許容スラスト荷重(N)精度的/許容:2600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする