NMB トルクヘンカンキ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●出力の温度影響:0.2 %LOAD/10 ℃●回転による軸受温度上昇差/最高回転数にて(℃):40●回転による零点の変動 (ノイズ)(%R.O.p-p):0.5●回転検出器用歯車(内蔵):S45C黒染め、60歯、モジュール1、歯巾8mm●推奨印加電圧:2 VAC●検量精度:±0.5 %R.O. (但し、製トランスミッターCSA-561Bとの組み合せの場合)、 (非直線性、ヒステリシス、繰り返し性含む)●機械特性 静的 許容軸端荷重(N):14.71●零点の温度影響:0.2 %R.O./10 ℃ 注文コード72786466 品番TMNR-20NM
参考基準価格(税別)¥343,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

TMNR型トルク変換器は、トルク受感部の検出した電気信号の伝達に高効率のロータリートランスフォーマーを採用しています。従って、駆動側と測定側は非接触ですから、長時間の測定でも安定した性能がえられます。測定用のみでなく計装制御用としても用いられます。
高性能ロータリトランスフォーマー採用の為、トルク測定のみではなく計装制御分野、例えば食品化学工業などにおける攪拌力、練り力の制御に使用可能です。
回転検出器(別売品)を取り付けることにより、回転数が計測できますので、原動機等の馬力計測も行うことが可能です。

仕様●出力の温度影響:0.2 %LOAD/10 ℃●回転による軸受温度上昇差/最高回転数にて(℃):40●回転による零点の変動 (ノイズ)(%R.O.p-p):0.5●回転検出器用歯車(内蔵):S45C黒染め、60歯、モジュール1、歯巾8mm●推奨印加電圧:2 VAC●検量精度:±0.5 %R.O. (但し、製トランスミッターCSA-561Bとの組み合せの場合)、 (非直線性、ヒステリシス、繰り返し性含む)●機械特性 静的 許容軸端荷重(N):14.71●零点の温度影響:0.2 %R.O./10 ℃ 質量(kg)3 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 温度範囲(℃)許容:0 〜90 (但し、使用温度範囲は0 〜40 ) 定格出力±0.75mV/V 保護等級IP40相当 ケーブルΦ10、4 芯シールド付 5 m、両端コネクタ付 (型式:CAC-160-5M) ねじれ角(°)定格負荷時:0.359 コネクタ1108-12A10-7M10.0,PRC03-12A10-7M10.5 ねじり剛性(N・m/rad)3.128k 絶縁抵抗500 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ〜本体間) 許容過負荷120 %R.C. 定格容量(N)±20m 限界過負荷200 %R.C. 固有振動数(kHz)ねじり:3.6 誤差定格出力:±0.15mV/V 慣性モーメント(kg・cm2)2.864

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする