内容量1個
仕様●出力の温度影響:0.2 %LOAD/10 ℃●回転による軸受温度上昇差/最高回転数にて(℃):40●回転による零点の変動 (ノイズ)(%R.O.p-p):0.3●回転検出器用歯車(内蔵):S45C黒染め、60歯、モジュール1.25、歯巾10mm●定格容量(kN・m):±1●推奨印加電圧:2 VAC●検量精度:±0.5 %R.O. (但し、製トランスミッターCSA-561Bとの組み合せの場合)、 (非直線性、ヒステリシス、繰り返し性含む)●機械特性 静的 許容軸端荷重(N):98.07●零点の温度影響:0.2 %R.O./10 ℃
注文コード72786518
品番TMNR-1KNM