東京堂
東京堂の 看板・POP・掲示用品
東京堂の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京堂の 冬季
ちりめん花玉8cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
コーラル/ハナガラ
注文コード
72786553
品番
ZE000013-028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥560
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
色
コーラル/ハナガラ
分類
オールシーズン
寸法(Φcm)
8
材質
チリメン、発泡スチロール
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。