東京堂
東京堂の 看板・POP・掲示用品
東京堂の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京堂の 冬季
ちりめん花玉5cm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
72786578
品番
ZE000014-002
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
チリメン、発泡スチロール
色
ピンク/ハナガラ
分類
オールシーズン
寸法(Φcm)
5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。