NMB トルクヘンカンキ

商品レビューを投稿する
105日以内出荷返品不可 105日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●出力の温度影響:0.1 %LOAD/10 ℃●回転による軸受温度上昇差/最高回転数にて(℃):40●回転による零点の変動 (ノイズ)(%R.O.p-p):0.2●回転検出器用歯車(内蔵):S45C黒染め、60歯、モジュール1、歯巾10mm●定格容量(kN・m):±2●推奨印加電圧:4VAC●検量精度:±0.2 %R.O. (但し、トランスミッタターCSA-561Bとの組み合せの場合)(非直線性、ヒステリシス、繰り返し性含む)●機械特性 静的 許容軸端荷重(N):1961●零点の温度影響:0.1 %R.O./10 ℃ 注文コード72786588 品番TMNR-2KNME
参考基準価格(税別)¥1,512,000 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

TMNR-*ME型トルク変換器は、ダブル軸受け採用により静止軸から高速回転軸までトルク測定ができる検出器です。軸受部をダブルにすることにより、ラジアル、スラストとも標準品(TMNR型)と比較して強度が高く、プロペラシャフト等と直接カップリングが可能です。尚、滴下潤滑油方式を標準としていますので重い負荷のかかるトルク測定も可能です。(グリース潤滑方式の場合にはお問い合わせください。)
高性能ロータリトランスフォーマー採用の為、トルク測定のみでなく計装制御分野、例えば自動車用テストスタンド等に使用可能です。
回転検出器(別売品)を取り付けることにより、回転数が計測できますので、原動機出力等の馬力計測も行うことが可能です。

仕様●出力の温度影響:0.1 %LOAD/10 ℃●回転による軸受温度上昇差/最高回転数にて(℃):40●回転による零点の変動 (ノイズ)(%R.O.p-p):0.2●回転検出器用歯車(内蔵):S45C黒染め、60歯、モジュール1、歯巾10mm●定格容量(kN・m):±2●推奨印加電圧:4VAC●検量精度:±0.2 %R.O. (但し、トランスミッタターCSA-561Bとの組み合せの場合)(非直線性、ヒステリシス、繰り返し性含む)●機械特性 静的 許容軸端荷重(N):1961●零点の温度影響:0.1 %R.O./10 ℃ 型式コネクタ:1108-12A10-7M10.0、PRC03-12A10-7M10.5 質量(kg)40 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 温度範囲(℃)許容:0 〜90 (但し、使用温度範囲は0 〜40 ) 定格出力±1.6mV/V 保護等級IP40相当 ケーブルΦ10、4 芯シールド付 (型式:CAC-160-※M)両端コネクタ付 (ケーブルは10m、20m、30mより指定) ねじれ角(°)定格負荷時:0.632 ねじり剛性(N・m/rad)177.7k 絶縁抵抗500MΩ 以上(DC50V)(ブリッジ〜本体間) 許容過負荷120 %R.C. 限界過負荷200 %R.C. 固有振動数(kHz)ねじり:4 誤差定格出力:±0.32mV/V 慣性モーメント(kg・cm2)63.74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする