仕様●出力の温度影響:0.05 %LOAD/10℃●回転による零点の変動 (ノイズ)(%R.O.p-p):0.5●検量精度:±0.05 %R.O. (非直線性、ヒステリシス、繰り返し性含む)●機械特性 曲げ固有振動数スラスト方向(KHz):3.175●機械特性 曲げ固有振動数ラジアル方向(KHz):4.167●機械特性 精度的 許容曲げ荷重(N):750●零点の温度影響:0.05 %R.O./10℃
材質(ステーター部)アルミニウム合金、 (ローター部)合金鋼
質量(kg)(ローター部)5.2、 (ステーター部)3
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
温度範囲(℃)許容:-10 〜60
保護等級IP54相当
ねじれ角(°)定格負荷時:0.034
定格出力電圧(V)±10
ねじり剛性(N・m/rad)834.8k
応答周波数(kHz)1
RoHS指令(10物質対応)対応
許容過負荷240 %R.C.
定格容量(N)±500m
限界過負荷400 %R.C.
固有振動数(kHz)ねじり:2.778
慣性モーメント(kg・cm2)238
許容スラスト荷重(N)精度的/許容:650