東京堂
東京堂の 看板・POP・掲示用品
東京堂の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京堂の 冬季
金模様ちりめんボール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(12個)
注文コード
72786639
品番
ZE000019
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
セット内容
(3サイズ×2色)×各2コ
材質
チリメン、和紙、発泡スチロール
分類
オールシーズン
寸法(Φcm)
1.5〜2.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。