東京堂
東京堂の 看板・POP・掲示用品
東京堂の 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
東京堂の 冬季
梅ピース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(24個)
注文コード
72786684
品番
ZE008734
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様
2型 各3色 各4コ(24コアソート)
材質
木
色
ミックス
寸法(Φcm)
2.5(抜き)、3(大)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。