※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)の 検出・センサ
NMB(ミネベア)の センサ
NMB(ミネベア)の 圧力・流量センサ
NMB アツリョクケイ
商品レビューを投稿する
75日以内出荷
返品不可
75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格圧力(MPa)
5
注文コード
72786685
品番
PRB-5MP
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
定格圧力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
小型、軽量、取付・取外しが簡単
広範囲圧力に対応する豊富なラインアップ
用途
建機トランスミッション試験装置、コントロールバルブ検査装置、クレーン車油圧装置
仕様
●ヒステリシス(%R.O.):0.2●零バランス:±0.045 mV/V
材質
起歪体:ステンレス鋼
定格圧力(MPa)
5
温度範囲(℃)
補償:-10〜60、許容:-15〜100
本体質量(g)
220
定格出力
1.5mV/V
保護等級
IP64相当
取付ねじ
G3/8{PF}
繰返し性
0.3%R.O.
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上(DC50V)(ブリッジ〜本体間)
ケーブル
CAC-101-5M(別売品)
最大印加電圧(V)
10
温度の影響
零点:0.2%R.O./10℃、出力:0.2%LOAD/10℃
コネクタ
NDI-7P-R(レセプタクル)付、コネクタ型式:PRC03-21A10-7F
印加電圧(V)
6以下
絶縁抵抗
1 000 MΩ以上(DC 50 V)(ブリッジ〜本体間)
RoHS指令(10物質対応)
対応
非直線性
0.2%R.O.
許容過負荷
150 %R.C.
限界過負荷
300%R.O.
固有振動数(kHz)
34
誤差
定格出力:±0.015mV/V
出力抵抗
350Ω±3.5Ω
入力抵抗(Ω)
350±3.5