※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NMB アツリョクケイ

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可 75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格圧力(MPa)50 注文コード72786728 品番PRB-50MP
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は定格圧力など8種類から選べます 他の種類を見る

小型、軽量、取付・取外しが簡単
広範囲圧力に対応する豊富なラインアップ

用途建機トランスミッション試験装置、コントロールバルブ検査装置、クレーン車油圧装置 仕様●ヒステリシス(%R.O.):0.2●零バランス:±0.045 mV/V 材質起歪体:ステンレス鋼 定格圧力(MPa)50 温度範囲(℃)補償:-10〜60、許容:-15〜100 本体質量(g)約300 定格出力1.5mV/V 保護等級IP64相当 取付ねじG3/8{PF} 繰返し性0.3%R.O. 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ〜本体間) ケーブルCAC-101-5M(別売品) 最大印加電圧(V)10 温度の影響零点:0.2%R.O./10℃、出力:0.2%LOAD/10℃ コネクタNDI-7P-R(レセプタクル)付、コネクタ型式:PRC03-21A10-7F 印加電圧(V)6以下 絶縁抵抗1 000 MΩ以上(DC 50 V)(ブリッジ〜本体間) RoHS指令(10物質対応)対応 非直線性0.2%R.O. 許容過負荷150 %R.C. 限界過負荷300%R.O. 固有振動数(kHz)104 誤差定格出力:±0.015mV/V 出力抵抗350Ω±3.5Ω 入力抵抗(Ω)350±3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする