Care-212-O-2SET ひじ付折りたたみチェア 貞苅椅子製作所 72786825 Care-212-O-2SET ひじ付折りたたみチェア 貞苅椅子製作所 72786825 Care-212-O-2SET ひじ付折りたたみチェア 貞苅椅子製作所 72786825 Care-212-O-2SET ひじ付折りたたみチェア 貞苅椅子製作所 72786825

ひじ付折りたたみチェア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2脚) 注文コード 72786825 品番 Care-212-O-2SET
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

スムーズな折り畳みが可能。座面の前部分を上に持ち上げれば、開いていた脚がスムーズに閉まります。背面と座面にはウレタンクッションが入っており、良好な座り心地です。ひじ付で立ち座りをサポート。張地は次亜塩素酸対応レザーです。

座面高さ(mm)430 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)515×545×800 用途病院や介護施設の来客用チェアなど。 材質フレーム:天然木(ウレタン樹脂塗装) クッション材:ウレタンフォーム 張地:PVC(次亜塩素酸対応) 質量(kg)7.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×545×800 肘高さ(mm)610
注意
※・納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※・ご注文の台数が多い場合は、物量により分納になる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする