日よけ 突っ張りオーニング 巻き上げ スクリーン UV

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72786938 品番SRA-300(BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

PVC素材のシートで紫外線カット率・遮光率がともに99%以上。耐水圧2000mm。
風の強い日にはシートを巻き上げて折りたたみ可能。スクリーンを下ろして、お部屋の目隠しとして使用することも可能。
高さ:212から300cm ※無段階調整可能。スクリーン調節はクランク式なので耐久性抜群。コード式のように切れたりしません。
巻き上げの構造をギア式にすることで真下でも簡単にスクリーンの調節ができるように改良。
ハンドルは左右どちらにも付け替え可能※お届け時は右ポール付属
別売りの交換用スクリーンの用意もあるので、スクリーンが破れたときでも安心

用途日よけや目隠しにも。 紫外線カット 目隠し 日よけ 突っ張りオーニング 巻き上げ スクリーン UV 材質フレーム:スチール、アルミニウム / スクリーン:ポリエステル / 樹脂パーツ:ポリプロピレン 質量(kg)9.3 スクリーン:ブラウン タイプ幅3m 組立時間約40-60分 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)298.5×115×212-300 幅(m)幅3mタイプ
取扱説明書:(0.39MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする