YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ラティス/デッキ/オーニング
YAMAZEN(山善)の シェード/日よけ/オーニング
交換用スクリーン SRA-200・300用 交換用カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72786947
品番
JSSR-300(BR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
SRA-200・SRA-300用の交換用スクリーン(生地)です。
PVC素材のシートで紫外線カット率・遮光率がともに99%以上。耐水圧2000mm
用途
SRA-200・SRA-300交換用。
材質
ポリエステル
質量(kg)
0.94
色
スクリーン:ブラウン
タイプ
幅3m
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
286×135-150×0.1
幅(m)
幅3mタイプ
注意
※フレームは付属しておりません