YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ラティス/デッキ/オーニング
YAMAZEN(山善)の シェード/日よけ/オーニング
交換用スクリーン SRA-200・300用 交換用カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72786956
品番
JSSR-200(BR)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
SRA-200・SRA-300用の交換用スクリーン(生地)です。
PVC素材のシートで紫外線カット率・遮光率がともに99%以上。耐水圧2000mm
用途
SRA-200・SRA-300交換用。
材質
ポリエステル
質量(kg)
0.62
色
スクリーン:ブラウン
タイプ
幅2m
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
186×135-150×0.1
幅(m)
幅2mタイプ
注意
※フレームは付属しておりません