どめどめシート スタイル+

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(22cm×2m) 注文コード72786965 品番-
販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

かんたんでおしゃれな花壇づくりに。連杭のように立体的な木目調で、お庭の景観に合うデザイン。1枚もののシートタイプで、連結や打ち込みの負担が軽減。余計な隙間のできず、土漏れの心配もありません。ハサミヤカッターで好きな長さにカット可能。

用途芝の根止めや花壇づくりに。 材質特殊配合樹脂、PP(一部リサイクル材含む) 長さ(mm)200 ブラック 高さ(mm)220 規格22cm 高さ(cm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする