- ブラックベース DAIM 72786990 - ブラックベース DAIM 72786990

ブラックベース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(20cm) 注文コード 72786990 品番 -
販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

通気性が良く、おしゃれなデザインの植木鉢スタンド。空気が良く通るメッシュのスタンドで、鉢・プランター内へのナメクジ、ダンゴムシなどの侵入防止や、根腐れ、葉焼けを防止。玄関先やお庭がより華やかに、お手入れが楽しくなります。四隅に11mmの支柱が設置可能。

用途鉢・プランターのフラワースタンド。 材質ABS 質量(g)約210 高さ(cm)5.2 寸法(縦×横)(cm)23.2×23.2、上面:20×20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72786999
2025-11-20
用途:
鉢の置き台に使う為。
農・林・水産業

直接地面に鉢を置くよりも、空間があるので通気も良く、水捌けしても溜まらないし良い。

2024-09-17
用途:
植木鉢の通水・通気のために
株式会社コバプランニング  様

YouTubeで見かけていたブラックベースが、まさかモノタロウにあるなんて。しかも思いのほか手ごろな価格だったので、即購入しました。
水を過不足なく与えてやることができるようになったと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする