人工芝用下敷きパネル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(50cm) 注文コード72787008 品番-
販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

人工芝を痛める原因となる、湿気や水はけの悪さを解消。設置することで地面との間に約5mmの通気スペースが出来、カビやコケの原因となる湿気を逃す構造。ジョイント式で複数連結も可能。樹脂製で軽いため、設置もかんたん。10cm単位でカット用の溝付。設置スペースに合わせてサイズ調整ができます。両面テープの貼付スペース付。

用途人工芝設置場所の湿気、水はけの改善に。 材質樹脂 高さ(mm)10 質量(g)340 寸法(縦×横)(mm)500×500
注意
※平らなコンクリート面での使用を想定しています。【設置時の使用枚数】・1m×1m設置時、本品が4枚必要。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする