- シートグリップパッドPRO DAIM 72787035 - シートグリップパッドPRO DAIM 72787035 - シートグリップパッドPRO DAIM 72787035 - シートグリップパッドPRO DAIM 72787035 - シートグリップパッドPRO DAIM 72787035

シートグリップパッドPRO

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード72787035 品番-
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

直径8cmの大型パッド。コの字ピンなら線径6mm、幅30〜40mmまで、L型ピンも線径10mmまで対応可能。砂利が多い場所では大頭釘でも対応可能です。パッドには穴が開いていないため隙間から雑草が生えにくい仕様。

用途コの字ピン、L型ピン、大頭釘対応。 材質ポリエチレン グリーン 規格寸法(mm)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
環境保全対策の防草シート張り
小泉営農組合 様 (農・林・水産業)

防草シート張りのための仕事がスムーズに行えて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする