DAIM
DAIMの 支柱・アーチ・柵
DAIMの 園芸支柱
スマート雨よけセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1.3m×2m)
注文コード
72787069
品番
-
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
雨よけ栽培が簡易的に作れるセット品。トマトの実割れや病気予防に。
用途
家庭菜園用雨よけ
セット内容
曲げパイプ、菜園連結パイプ、ジョイント、フックバンド、ミニパッカー、専用シート(2.3m×3m)
材質
支柱:スチールパイプ(樹脂コーティング)、フックバンド:スチール、ミニパッカー:ABS樹脂、シート:ポリエチレン
色
(支柱・ミニパッカー)グリーン、(フックバンド)シルバー
質量(g)
3150
長さ(m)
1.8
幅(cm)
130(畝)、70(肩)
高さ(cm)
165(地中30cm植え込み時)
太さ(mm)
支柱:16
注意
※雨よけ用シートを交換する場合は、注文コード08466088、商品名 雨除け栽培セット替シート2.3×3mをご利用下さい。