DAIM
DAIMの 支柱・アーチ・柵
DAIMの 園芸支柱
とまとの雨やどり
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(40cm×150cm)
注文コード
72787078
品番
-
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
1株用の雨よけセット。植物の転倒防止と雨よけが同時にできます。
用途
鉢、ポットでの野菜栽培に。
セット内容
継足し式サポート支柱、笠、枝ささえ用アーム、シート固定用パッカー、雨よけシート
質量(kg)
1
寸法(幅W×高さH)(cm)
使用時:40×150