- ブリリアントガーデン バラのまくだけ肥料 ハイポネックス 72787096 - ブリリアントガーデン バラのまくだけ肥料 ハイポネックス 72787096 - ブリリアントガーデン バラのまくだけ肥料 ハイポネックス 72787096

ブリリアントガーデン バラのまくだけ肥料

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(550g) 注文コード72787096 品番-
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

バラの生育に必要な成分をバランスよく配合し、さらに有機成分を配合した緩効性肥料です。リン酸を多く含み、根の張りを良くします。また株を丈夫にし、花がたくさん大きく咲きます。魚粕類を主体とした有機成分を配合。微量要素やアミノ酸を含み、花・葉色を色つや良く仕上げる効果があります。

成分その他:有機入、りん酸:23%、加里:6%、窒素:7% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×70×240 内容量(g)550 適合作物バラ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする