本体画像
矢田電気
矢田電気の 作業灯
矢田電気の 投光器
矢田電気の クリップ式投光器
矢田 LED73Wクリップランプ ルナ2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72787130
品番
L2-73W-ST 8000Lm
参考基準価格(税別)
¥9,875
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
3段階調光機能付き
用途に合わせて開閉でき照射角を変えれます
明るさ最大8000Lm
照射約300度
連結コンセント式
用途
夜間作業に
消費電力(W)
73
コード長さ(m)
5
固定方法
大型樹脂クリップ式
明るさ(Lm)
8000、5000、3000の3段階調光
電球の種類
LED