※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-30W-ST 3500Lm 矢田LED30W電球付ルナスモールクリップランプ本体 矢田電気 72787148 LS-30W-ST 3500Lm 矢田LED30W電球付ルナスモールクリップランプ本体 矢田電気 72787148

矢田LED30W電球付ルナスモールクリップランプ本体

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72787148 品番LS-30W-ST 3500Lm
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

軽量、コンパクト
明るさ3500Lm
コード長 5m
連結コンセント付き

用途夜間作業に 消費電力(W)30 コード長さ(m)5 固定方法金属製クリップ 明るさ(Lm)3500 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする