本体画像

矢田 LED30W 替玉ルナスモール

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72787157 品番LS-30W 3500Lm
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ルナスモール用替玉

用途夜間作業に 消費電力(W)30 明るさ(Lm)3500 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72787157
2026-01-20
用途:
玄関先の照明に使用
サービス業

玄関先のランプをこの商品と交換しました。ものすごく明るくて夜間の安全対策にも良い商品だと思います。作業灯でも使いたいので、リピート購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする