OWL-GSID67F-AB iPhone13 Pro Max対応 液晶画面保護強化ガラス OWLTECH(オウルテック) 72787226 OWL-GSID67F-AB iPhone13 Pro Max対応 液晶画面保護強化ガラス OWLTECH(オウルテック) 72787226 OWL-GSID67F-AB iPhone13 Pro Max対応 液晶画面保護強化ガラス OWLTECH(オウルテック) 72787226 OWL-GSID67F-AB iPhone13 Pro Max対応 液晶画面保護強化ガラス OWLTECH(オウルテック) 72787226 OWL-GSID67F-AB iPhone13 Pro Max対応 液晶画面保護強化ガラス OWLTECH(オウルテック) 72787226

iPhone13 Pro Max対応 液晶画面保護強化ガラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72787226 品番OWL-GSID67F-AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,180
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

画面のフチまでぴったり保護する、全面保護タイプの強化ガラスです。万が一割れてしまっても破片が飛び散らないよう、安心・安全の飛散防止加工が施されています。最高レベル表面硬度の強化ガラスで、キズに強く頑丈になっています。気泡が入らないエアレス加工により、大量の気泡がガラス内に残りにくい構造になっています。

付属品かんたん貼り付けキット、画面クリーナー、ほこり除去シール 厚さ(mm)0.33 タイプマットブルーライトカット 寸法(幅W×高さH)(mm)約74.7×157.5 本体質量(g)約20 サイズ(inch)6.7 対応機種iPhone 13 Pro Max (6.7インチ) RoHS指令(10物質対応)対応 特性全面保護、飛散を防ぐ、気泡が入らない、油や指紋を防ぐ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする