iPhone13Pro専用 背面ケース 高級感のあるシボ加工

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72787488 品番 OWL-CVID6118P-BG
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

背面に汚れに強いPUレザー素材を使用。高級感のあるシボ加工が施されており、柔らかな手触りが特徴です。耐久性に優れているポリカーボネート素材を使用しており、薄さと軽量さを維持したスリムな背面型ケースです。もちろんケースに装着したままワイヤレス充電や、充電ケーブルの接続を行うことができます。

材質PU、PC ベージュ タイプケース型 本体質量(g)約 25 対応機種iPhone 13 Pro (6.1インチ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 75.5×14×151 RoHS指令(10物質対応)対応 特性薄型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする