iPhone 13 マットハイブリッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シアーホワイト/ラベンダー 注文コード72787838 品番RT-P31BS4/WLD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

やわらか透け感 シアー加工指紋が付かない、心地良いさらさら触感。カメラに傷が付きにくい凸型設計。しっとりさらさらなラバーコーティングにより指紋が付きにくい。衝撃をやわらげる柔らか素材×四つ角エアクッション。ボタンや端子周りまで保護。

対応機種iPhone 13 タイプケース型 シアーホワイト/ラベンダー 特性ストラップホール付 材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂 用途モバイルアクセサリー ケース形状ノーマル 質量(g)60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15×7.5×1.2 ケースハード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする