レイ・アウト
レイ・アウトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
レイ・アウトの カバー・ケース・ポーチ
レイ・アウトの スマホケース
iPhone 13 Pro 耐衝撃ハイブリッド Pufful スクエア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72788084
品番
RT-P32SQ1/CBEM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
傷に強い高硬度6H衝撃吸収性の高いスクエア型。カメラに傷が付きにくい凸型設計。傷からしっかり守る高硬度6H。衝撃をやわらげる柔らか素材×四つ角エアクッション。マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。
対応機種
iPhone 13 Pro
タイプ
ケース型
色
クリア/ベージュ
特性
耐衝撃、ストラップホール付
材質
ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
用途
モバイルアクセサリー
ケース形状
衝撃吸収
質量(g)
60
ケース
ハード