レイ・アウト
レイ・アウトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
レイ・アウトの カバー・ケース・ポーチ
レイ・アウトの スマホケース
iPhone 13 Pro Max 耐衝撃ハイブリッド Pufful スクエア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
クリア/ピンク
注文コード
72788617
品番
RT-P33SQ1/CPM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
傷に強い高硬度6H衝撃吸収性の高いスクエア型。カメラに傷が付きにくい凸型設計。傷からしっかり守る高硬度6H。衝撃をやわらげる柔らか素材×四つ角エアクッション。マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。
対応機種
iPhone 13 Pro Max
特性
耐衝撃、ストラップホール付
タイプ
ケース型
色
クリア/ピンク
材質
ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
質量(g)
80
ケース形状
衝撃吸収
ケース
ハード
用途
モバイルアクセサリー