レイ・アウト
レイ・アウトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
レイ・アウトの カバー・ケース・ポーチ
レイ・アウトの スマホケース
iPhone 13 mini 耐衝撃ハイブリッド Pufful スクエア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72789003
品番
RT-P30SQ1/CBM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
傷に強い高硬度6H衝撃吸収性の高いスクエア型。カメラに傷が付きにくい凸型設計。傷からしっかり守る高硬度6H。衝撃をやわらげる柔らか素材×四つ角エアクッション。マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。
用途
モバイルアクセサリー
材質
ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
ケース形状
衝撃吸収
色
クリア/ブラック
質量(g)
60
タイプ
ケース型
対応機種
iPhone 13 mini
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
13.6×7.0×1.2
特性
耐衝撃、ストラップホール付
ケース
ハード