iPhone 13 mini TPUソフト ウルトラクリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72789423 品番RT-P30TC3/CM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

TPUの弾力性で衝撃吸収グリップ感も良く、衝撃吸収性のあるソフトな素材。カメラに傷が付きにくい凸型設計。高い透明感で抜群の一体感を実現。衝撃をやわらげる柔らか素材×四つ角エアクッション。マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。

用途モバイルアクセサリー 材質熱可塑性ポリウレタン樹脂 ケース形状ノーマル クリア 質量(g)60 タイプケース型 対応機種iPhone 13 mini 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)13.5×6.8×1.2 特性耐衝撃、ストラップホール付 ケースソフト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする