iPhone 13 Pro Max ガラス 防埃 10H反射防止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72789545 品番RT-P33F/BSHG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

埃が入らない簡単貼り付け指紋を防ぎ指滑り抜群の反射防止タイプ。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。誰でも簡単・綺麗に貼り付けがしやすく、ほこりも入りにくい独自の貼り付け構造です。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。指紋が付きにくく、滑らかな操作感でゲームをする方にもおすすめ。

用途モバイルアクセサリー セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、固定用シール、ほこり取りシール、クロス 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面) 質量(g)40 対応機種iPhone 13 Pro Max 特性ガラス、反射防止、防傷加工、スムースタッチ、気泡レス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする