iPhone 13 Pro Max ガラス 10HBLC 反射防止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72789649 品番RT-P33F/SKG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ケースと相性抜群目の疲れを軽減/反射防止タイプ。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。汚れをはじくコーティングで清潔な状態を保つ。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。

用途モバイルアクセサリー セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面) 質量(g)40 対応機種iPhone 13 Pro Max 特性ガラス、ブルーライトカット、反射防止、防傷加工、スムースタッチ、気泡レス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする