iPhone 13 mini フィルム 10Hガラスコート 極薄 光沢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72789755 品番RT-P30FT/T10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

傷から守る&剥がれにくい画面が綺麗に見えるクリアタイプ。ガラスコーティングを施し、ガラスフィルムと同等の硬度10Hと、貼り直しの際に割れる心配のないPETフィルムの柔軟さを両立。薄型の為、タッチ感が良く、操作性も抜群。剥がれにくく、段差を感じない仕様。超防指紋効果で、滑らかな指すべりを実現。乾拭きで画面の汚れが落ちやすい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。

用途モバイルアクセサリー セット内容液晶保護フィルム、クロス 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、アクリル系樹脂+PET(液晶保護フィルム表面) 質量(g)20 対応機種iPhone 13 mini 特性光沢、フッ素コーティング、気泡レス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする