iPhone 13 mini ガラス 防埃 10HBLC 光沢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72789807 品番RT-P30F/BSMG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

埃が入らない簡単貼り付け目の疲れを軽減/クリアタイプ。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。誰でも簡単・綺麗に貼り付けがしやすく、ほこりも入りにくい独自の貼り付け構造です。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。

用途モバイルアクセサリー セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、固定用シール、ほこり取りシール、クロス 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面) 質量(g)40 対応機種iPhone 13 mini 特性ガラス、ブルーライトカット、光沢、防傷加工、気泡レス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする