iPhone 13 / 13 Pro フィルム 10Hガラスコート 極薄 反射防止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72789974 品番RT-P31FT/U10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

傷から守る&剥がれにくい指紋を防ぎ指滑り抜群の反射防止タイプ。ガラスコーティングを施し、ガラスフィルムと同等の硬度10Hと、貼り直しの際に割れる心配のないPETフィルムの柔軟さを両立。薄型の為、タッチ感が良く、操作性も抜群。剥がれにくく、段差を感じない仕様。指紋が付きにくく、滑らかな操作感でゲームをする方にもおすすめ。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。

用途モバイルアクセサリー セット内容液晶保護フィルム、クロス 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、アクリル系樹脂+PET(液晶保護フィルム表面) 質量(g)20 対応機種iPhone 13/13 Pro 特性反射防止、スムースタッチ、気泡レス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする