iPhone 13 / 13 Pro ガラス 10H全面保護 光沢/ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72790069 品番RT-P31F/CGB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

センサーやカメラまで保護するフルカバー画面が綺麗に見えるクリアタイプ。カメラやセンサー周りまでクリアガラスで保護することで、機能を阻害せずに画面全体を傷から守ります。通常のPETフィルムの約3倍以上の硬度で傷付きにくい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。貼り付け時に入ってしまう小さな気泡が消えやすい特殊なシリコン膜。

用途モバイルアクセサリー セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、ほこり取りシール、クロス 材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面) ブラック 質量(g)40 対応機種iPhone 13/13 Pro 特性ガラス、光沢、防傷加工、気泡レス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする