エリエール除菌できるアルコールタオル

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(100枚) 注文コード72790166 品番833092
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量24種類から選べます 他の種類を見る
タイプ本体(ボトル) 成分アルコール シートサイズ(mm)140×200 用途除菌、拭き取り シリーズエリエール 効果除菌

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
使用前のテーブル、椅子等の除菌・ふき取りに使用
製造業

コロナ禍時期よりずっと愛用させて頂いております。
職業柄粉塵も多く、衛生を保つために毎日何度も使用させていただいております。タオルの湿り具合・大きさ・詰め替え安さが気に入っております。これからも引き続き使用させていただきます。

2025-01-08
用途:
汚れをふき取る際に使用
サービス業

事務所内で共用している機器類の汚れを落としたり、消毒のために手をふく際に使用しています。アルコールが入って除菌ができるので、感染症拡大防止に貢献してくれる心強いアイテムだと思います。(除菌成分の含有量がもっと多いと、さらに安心して使えると思います)

1人が参考にしています
2024-09-15
用途:
詰め替え用として便利

アルコール純度が高いので、未使用品は冷凍庫で保管。
冷蔵庫でもOK!!
冷蔵庫・冷凍庫で保管する事により、アルコール蒸発を軽減できます。
アルコール純度の低い(多分50%以下)のウエットティッシュだと、冷凍庫では凍ってしまう。冷蔵庫を推奨。
ノンアルコールは、冷蔵庫1択。 冷凍庫では多分凍る。
これは、成分の割合によって水が凍るかアルコールが凍らないかによる物。
購入後、パッケージの成分割合を見て下さい。

1人が参考にしています
対象商品:
89833082
2024-03-06
用途:
手指の消毒
その他業種

普段の外出だけでなく、旅行には必ず携帯しています。たっぷり入っていて丁度いい水分量と厚みで使いやすいです。しっかりシールを止めれば乾きづらいので長持ちする方だと思います。

対象商品:
76141705
2023-12-25
用途:
学習塾の机と椅子を子どもたちが拭いています
教育・研究機関

1日100から200名の生徒が来室するので、学習後の机と椅子を拭いてから帰ってもらっています。アルコールの量がたっぷりと入っているので、最後までしっとりとした状態で使い切ることができます。

対象商品:
75919699
2023-07-28
用途:
除菌
岡山理科大学 様 (教育・研究機関)

ケースのみ残っていて、詰替えが欲しかったので、助かりました。

対象商品:
75919699
2022-07-19
用途:
アルコールチェッカーの消毒
製造業

運転前のアルコールチェックの義務化で、数台を社員で使っています。チェック後に、このタオルで拭いています。サイズも厚さもちょうどいいです。★4つにしたのは、一枚引っ張ると次が出てきますが、少し取り出しにくいところと、本体の蓋が外れやすいことです。

対象商品:
11745913
2022-09-21
用途:
事務作業台
さくらサイクル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大きめでアルコール成分が多く、消毒に安心して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする