HOZONHOZON おいしいごはん

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 栄養成分エネルギー:185kcal、たんぱく質:3.9g、脂質:1.7g、炭水化物:44.8g(糖質:32.8g、食物繊維:12.0g)、食塩相当量:2.4g 注文コード72790324 品番HZ046
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,500
この商品は栄養成分など7種類から選べます 他の種類を見る

水・お湯不要で調理不要!開けてすぐそのまま食べられます!
スタンディングパックでお皿もいりません!袋の底にスプーンもついています!
食物アレルギー特定原材料等不使用(現行28品目)で、アレルギーの方にも安心!
災害時、貴重な水を調理に使用しなくてよいので、保存水備蓄のコスト削減が見込めます。
保存水の備蓄はスペースも取りますので、その分同時に備蓄スペース削減メリットも出せます。
非常食だけでなくローリングストックとして普段の食事にも活用いただけます。
食事の支度が億劫な時や、受験生の夜食などにもいかがでしょうか。
災害時、気持ちが暗くなりがちなので少しでも明るくなって頂きたいと願い、パッケージをカラフルにデザインしました。
パッケージデザインは横浜出身のアートディレクター吉水卓がデザイン。
当シリーズは売り上げの一部を日本赤十字社へ寄付します。

種類米類 保存期間(年)7 タイプ野菜ごはん 原材料発芽玄米(国産)、野菜(人参、黄ピーマン、赤ピーマン、たまねぎ、とうもろこし)、難消化性デキストリン(食物繊維)、ホタテブイヨン、食塩、砂糖、かぼちゃペースト、トマトペースト、昆布エキス/増粘多糖類、調味料(アミノ酸等) 栄養成分エネルギー:185kcal、たんぱく質:3.9g、脂質:1.7g、炭水化物:44.8g(糖質:32.8g、食物繊維:12.0g)、食塩相当量:2.4g

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72790324 HZ046 19740519 00295562 画像準備中 HOZONHOZON おいしいごはん 単品 横浜岡田屋 1個 519 税込561 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする