パイプクリーニングノズル 回転タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72790386 品番6.415-428.0
参考基準価格(税別)¥49,400 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

業務用高圧洗浄機用のパイプクリーニングノズル回転タイプです。ノズルサイズ050、直径16mm。
EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの高圧洗浄機で利用可能。
直径 (mm):16
ノズルサイズ:50
ねじ山:R 1/8"

適合機種HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、 直径(Φmm)16 ノズル50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする