サポートハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72790429 品番4.321-380.0
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

サポートハンドルは、 EASY!Lockのスプレーランスに簡単に取り付けることができます。
これにより作業が楽になり、負担を軽減します。 また360°回転スプレーランスを回転しやすくすることができます。
HD 4/8 PやHD 4/8 Cほか多くの標準的な高圧洗浄機にてご利用可能です。
重量 (kg):0.2
梱包質量 (kg):0.2
寸法(長さ×幅×高さ) (mm):100 / 60 / 250

適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品) 質量(kg)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする